項目 | PTFE賽車桿端 |
球 | 440C不銹鋼球形 |
軸承 | 440C不銹鋼球形球 |
結構 | 遵循SAE規範J1120 |
維度A | 5 / 16-24“ |
尺寸AA | 0.3125機構/ 0.3145“ |
尺寸E | 0.875“ |
尺寸G | 1.375“ |
尺寸H | 0.687“ |
尺寸J | 1.813“ |
維度N | 0.437“ |
住房 | 300系列不銹鋼 |
內部Dia。 | 0.3125機構/ 0.3145“ |
最高 角度未對準 | 22學位 |
Thread 低功耗物聯網 | 左手 |
螺紋尺寸 | 5 / 16-24 |
類別 | 女平原 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483308055 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 角度未對準 | 維度A | 尺寸AA | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 尺寸E | 尺寸G | 尺寸H | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃鋼3T | 20學位 | #10-32“ | 0.190機構/ 0.192“ | 右手 | #10-32“ | 0.625“ | 1.062“ | 0.5“ | 新台幣960元 | |
GFL3T | 20學位 | #10-32“ | 0.190機構/ 0.192“ | 左手 | #10-32“ | 0.625“ | 1.062“ | 0.5“ | 新台幣1,070元 | |
玻璃鋼4T | 27學位 | 1 / 4-28“ | 0.250機構/ 0.252“ | 右手 | 1 / 4-28 | 0.75“ | 1.312“ | 0.687“ | 新台幣1,020元 | |
GFL4T | 27學位 | 1 / 4-28“ | 0.250機構/ 0.252“ | 左手 | 1 / 4-28 | 0.75“ | 1.312“ | 0.687“ | 新台幣1,020元 | |
玻璃鋼5T | 22學位 | 5 / 16-24“ | 0.3125機構/ 0.3145“ | 右手 | 5 / 16-24 | 0.875“ | 1.375“ | 0.687“ | 新台幣1,307元 | |
玻璃鋼6T | 22學位 | 3 / 8-24“ | 0.375機構/ 0.377“ | 右手 | 3 / 8-24 | 1" | 1.625“ | 0.812“ | 新台幣1,415元 | |
GFL6T | 22學位 | 3 / 8-24“ | 0.375機構/ 0.377“ | 左手 | 3 / 8-24 | 1" | 1.625“ | 0.812“ | 新台幣1,555元 |