項目 | PTFE賽車桿端 |
球 | 440C不銹鋼球形 |
軸承 | 440C不銹鋼球形球 |
結構 | 遵循SAE規範J1120 |
維度A | 5 / 8-18“ |
尺寸B | 1" |
尺寸C | 1.5“ |
尺寸E | 1.5“ |
尺寸G | 2.625“ |
尺寸H | 1.625“ |
尺寸J | 3.375“ |
住房 | 300系列不銹鋼 |
最高 角度未對準 | 26學位 |
螺柱長度 | 1.5“ |
Thread 低功耗物聯網 | 左手 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-18 |
類別 | 男性飾釘 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483308055 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 角度未對準 | 維度A | 尺寸B | 螺柱長度 | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 尺寸C | 尺寸E | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMR3ts. | 20學位 | #10-32“ | 0.5“ | 0.5“ | 右手 | #10-32“ | 0.5“ | 0.625“ | 新台幣1,398元 | |
GML3TS | 20學位 | #10-32“ | 0.5“ | 0.5“ | 左手 | #10-32“ | 0.5“ | 0.625“ | 新台幣1,398元 | |
GMR4ts. | 27學位 | 1 / 4-28“ | 0.469“ | 0.562“ | 右手 | 1 / 4-28 | 0.562“ | 0.75“ | 新台幣1,579元 | |
GML4TS | 27學位 | 1 / 4-28“ | 0.469“ | 0.562“ | 左手 | 1 / 4-28 | 0.562“ | 0.75“ | 新台幣391元 | |
GMR5ts. | 22學位 | 5 / 16-24“ | 0.532“ | 0.687“ | 右手 | 5 / 16-24 | 0.687“ | 0.875“ | 新台幣1,759元 | |
GMR6ts. | 22學位 | 3 / 8-24“ | 0.656“ | 0.906“ | 右手 | 3 / 8-24 | 0.906“ | 1" | 新台幣2,074元 | |
GML6TS | 22學位 | 3 / 8-24“ | 0.656“ | 0.906“ | 左手 | 3 / 8-24 | 0.906“ | 1" | 新台幣2,074元 |