項目 | 桿子的末端 |
球 | 52100鋼球 |
軸承 | 52100鋼球 |
結構 | 遵循SAE規範J1120 |
維度A | M5 x 0.8 |
尺寸B | 9mm |
尺寸C | 13mm |
尺寸E | 16mm |
尺寸G | 27mm |
尺寸H | 14mm |
尺寸J | 35mm |
維度N | 8mm |
住房 | 低碳 |
最高 角度未對準 | 22學位 |
螺柱長度 | 13mm |
Thread 低功耗物聯網 | 左手 |
螺紋尺寸 | M5 x 0.8 |
類別 | 女飾釘 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.6 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483308055 |
原產地 | CN |
型號 | 項目 | 尺寸H | 球 | 軸承 | 尺寸J | 住房 | 最高 角度未對準 | 螺柱長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFR3S | 尼龍/ PTFE賽車桿端 | 0.5“ | 52100鋼球 | 52100鋼球 | 1.375“ | 碳素鋼 | 13學位 | 0.5“ | 新台幣478元 | |
NFL3S | 尼龍/ PTFE賽車桿端 | 0.5“ | 52100鋼球 | 52100鋼球 | 1.375“ | 碳素鋼 | 13學位 | 0.5“ | 新台幣122元 | |
NFR4S | 尼龍/ PTFE賽車桿端 | 0.687“ | 52100鋼球 | 52100鋼球 | 1.687“ | 碳素鋼 | 16學位 | 0.562“ | 新台幣521元 | |
NFL4S | 尼龍/ PTFE賽車桿端 | 0.687“ | 52100鋼球 | 52100鋼球 | 1.687“ | 碳素鋼 | 16學位 | 0.562“ | 新台幣521元 | |
NFR6S | 尼龍/ PTFE賽車桿端 | 0.812“ | 52100鋼球 | 52100鋼球 | 2.125“ | 碳素鋼 | 12學位 | 0.906“ | 新台幣612元 | |
NFL6S | 尼龍/ PTFE賽車桿端 | 0.812“ | 52100鋼球 | 52100鋼球 | 2.125“ | 碳素鋼 | 12學位 | 0.906“ | 新台幣612元 | |
NFR8S | 尼龍/ PTFE賽車桿端 | 1.062“ | 52100鋼球 | 52100鋼球 | 2.781“ | 碳素鋼 | 12學位 | 1.125“ | 新台幣781元 |