項目 | 桿子的末端 |
球 | 52100鋼球 |
軸承 | 52100鋼球 |
結構 | 遵循SAE規範J1120 |
維度A | M8 x 1.25 |
尺寸AA | 8 / 8.065毫米 |
尺寸E | 22.25mm |
尺寸G | 42mm |
尺寸H | 25mm |
尺寸J | 53.125mm |
維度N | 12mm |
住房 | 低碳 |
內部Dia。 | 8 / 8.065毫米 |
最高 角度未對準 | 28學位 |
Thread 低功耗物聯網 | 左手 |
螺紋尺寸 | M8 x 1.25 |
類別 | 馬累平原 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.2 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483308055 |
原產地 | CN |
型號 | 內部Dia。 | 維度A | 尺寸AA | 最高 角度未對準 | 螺紋尺寸 | 尺寸E | 尺寸G | 尺寸H | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CML3. | 0.189機構/ 0.191“ | #10-32“ | 0.190機構/ 0.192“ | 20學位 | #10-32“ | 0.625“ | 1.25“ | 0.75“ | 新台幣309元 | |
CML4. | 0.250機構/ 0.252“ | 1 / 4-28“ | 0.250機構/ 0.252“ | 27學位 | 1 / 4-28 | 0.75“ | 1.562“ | 1" | 新台幣323元 | |
CML5. | 0.3125機構/ 0.3145“ | 5 / 16-24“ | 0.3125機構/ 0.3145“ | 22學位 | 5 / 16-24 | 0.875“ | 1.875“ | 1.25“ | 新台幣348元 | |
CML6. | 0.375機構/ 0.377“ | 3 / 8-24“ | 0.375機構/ 0.377“ | 22學位 | 3 / 8-24 | 1" | 1.938“ | 1.25“ | 新台幣417元 | |
CML7. | 0.4375機構/ 0.4395“ | 7 / 16-20“ | 0.4375機構/ 0.4395“ | 21學位 | 7 / 16-20 | 1.125“ | 2.125“ | 1.375“ | 新台幣463元 | |
CML8. | 0.500機構/ 0.502“ | 1 / 2-20“ | 0.500機構/ 0.502“ | 20學位 | 1 / 2-20 | 1.312“ | 2.438“ | 1.5“ | 新台幣531元 | |
CML10. | 0.625機構/ 0.627“ | 5 / 8-18“ | 0.625機構/ 0.627“ | 26學位 | 5 / 8-18 | 1.5“ | 2.625“ | 1.625“ | 新台幣825元 |