項目 | SS / PTFE賽車桿端 |
球 | 440C SS球形 |
軸承 | 440C SS球形球 |
結構 | 遵循SAE規範J1120 |
維度A | M12 x 1.75 |
尺寸B | 19.5mm |
尺寸C | 28.5mm |
尺寸E | 30mm |
尺寸G | 50mm |
尺寸H | 24mm |
尺寸J | 65mm |
維度N | 16mm |
住房 | 300系列不銹鋼 |
最高 角度未對準 | 27學位 |
螺柱長度 | 28.5mm |
Thread 低功耗物聯網 | 右手 |
螺紋尺寸 | M12 x 1.75 |
類別 | 女飾釘 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 3 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483308055 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 角度未對準 | 維度A | 尺寸B | 螺柱長度 | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 尺寸C | 尺寸E | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFL5TS | 22學位 | M5 x 0.8 | 9mm | 13mm | 左手 | M5 x 0.8 | 13mm | 16mm | 新台幣502元 | |
MGFR6TS | 23學位 | M6 x 1.0 | 10mm | 14mm | 右手 | M6 x 1 | 14mm | 19mm | 新台幣2,160元 | |
MGFL6TS | 23學位 | M6 x 1.0 | 10mm | 14mm | 左手 | M6 x 1 | 14mm | 19mm | 新台幣542元 | |
MGFR8TS | 28學位 | M8 x 1.25 | 12mm | 17.5mm | 右手 | M8 x 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | 新台幣2,621元 | |
MGFL8TS | 28學位 | M8 x 1.25 | 12mm | 17.5mm | 左手 | M8 x 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | 新台幣2,621元 | |
MGFR10TS | 26學位 | M10 x 1.5 | 16.5mm | 23mm | 右手 | M10 x 1.5 | 23mm | 27mm | 新台幣896元 | |
MGFL10TS | 26學位 | M10 x 1.5 | 16.5mm | 23mm | 左手 | M10 x 1.5 | 23mm | 27mm | 新台幣896元 |