項目 | SS / PTFE賽車桿端 |
球 | 440C SS球形 |
軸承 | 440C SS球形球 |
結構 | 遵循SAE規範J1120 |
維度A | M6 x 1.0 |
尺寸AA | 6 / 6.065毫米 |
尺寸E | 19mm |
尺寸G | 36mm |
尺寸H | 22mm |
尺寸J | 45.5mm |
維度N | 9mm |
住房 | 300系列不銹鋼 |
內部Dia。 | 6 / 6.065毫米 |
最高 角度未對準 | 23學位 |
Thread 低功耗物聯網 | 右手 |
螺紋尺寸 | M6 x 1 |
類別 | 馬累平原 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.9 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483308055 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 角度未對準 | 維度A | 尺寸AA | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 尺寸E | 尺寸G | 尺寸H | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名爵5T | 22學位 | M5 x 0.8 | 5 / 5.065毫米 | 右手 | M5 x 0.8 | 16mm | 33mm | 20mm | 新台幣1,626元 | |
名爵5T | 22學位 | M5 x 0.8 | 5 / 5.065毫米 | 左手 | M5 x 0.8 | 16mm | 33mm | 20mm | 新台幣1,626元 | |
名爵6T | 23學位 | M6 x 1.0 | 6 / 6.065毫米 | 左手 | M6 x 1 | 19mm | 36mm | 22mm | 新台幣1,733元 | |
名爵8T | 28學位 | M8 x 1.25 | 8 / 8.065毫米 | 右手 | M8 x 1.25 | 22.25mm | 42mm | 25mm | 新台幣1,974元 | |
名爵8T | 28學位 | M8 x 1.25 | 8 / 8.065毫米 | 左手 | M8 x 1.25 | 22.25mm | 42mm | 25mm | 新台幣1,974元 | |
名爵10T | 26學位 | M10 x 1.5 | 10 / 10.065毫米 | 右手 | M10 x 1.5 | 27mm | 48mm | 29mm | 新台幣2,485元 | |
名爵10T | 26學位 | M10 x 1.5 | 10 / 10.065毫米 | 左手 | M10 x 1.5 | 27mm | 48mm | 29mm | 新台幣2,485元 |