項目 | 尼龍/ PTFE賽車桿端 |
球 | 52100鋼球 |
軸承 | 52100鋼球 |
結構 | 遵循SAE規範J1120 |
維度A | 7 / 16-20“ |
尺寸AA | 0.4375機構/ 0.4395“ |
尺寸E | 1.125“ |
尺寸G | 1.812“ |
尺寸H | 0.937“ |
尺寸J | 2.375“ |
維度N | 0.562“ |
住房 | 碳素鋼 |
內部Dia。 | 0.4375機構/ 0.4395“ |
最高 角度未對準 | 14學位 |
Thread 低功耗物聯網 | 左手 |
螺紋尺寸 | 7 / 16-20 |
類別 | 女平原 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8483308055 |
原產地 | CN |
型號 | 最高 角度未對準 | 維度A | 尺寸AA | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 尺寸E | 尺寸G | 尺寸H | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFR3 | 13學位 | #10-32“ | 0.190機構/ 0.192“ | 右手 | #10-32“ | 0.625“ | 1.062“ | 0.5“ | 新台幣353元 | |
美式橄欖球聯盟3 | 13學位 | #10-32“ | 0.190機構/ 0.192“ | 左手 | #10-32“ | 0.625“ | 1.062“ | 0.5“ | 新台幣360元 | |
NFR4 | 16學位 | 1 / 4-28“ | 0.250機構/ 0.252“ | 右手 | 1 / 4-28 | 0.75“ | 1.312“ | 0.687“ | 新台幣376元 | |
美式橄欖球聯盟4 | 16學位 | 1 / 4-28“ | 0.250機構/ 0.252“ | 左手 | 1 / 4-28 | 0.75“ | 1.312“ | 0.687“ | 新台幣376元 | |
NFR5 | 14學位 | 5 / 16-24“ | 0.3125機構/ 0.3145“ | 右手 | 5 / 16-24 | 0.875“ | 1.375“ | 0.687“ | 新台幣393元 | |
美式橄欖球聯盟5 | 14學位 | 5 / 16-24“ | 0.3125機構/ 0.3145“ | 左手 | 5 / 16-24 | 0.875“ | 1.375“ | 0.687“ | 新台幣393元 | |
NFR6 | 12學位 | 3 / 8-24“ | 0.375機構/ 0.377“ | 右手 | 3 / 8-24 | 1" | 1.625“ | 0.812“ | 新台幣407元 |