得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 絞線機 |
完 | 鍍鉻 |
處理材料 | 聚合物 |
顎型 | 沒有下頜 |
材料 | 鋼製帶黃色聚乙烯手柄 |
標稱長度 | 7" |
件數 | 1 |
總長度 | 7" |
鉗子長度 | 3輸入。 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
電線尺寸 | 0.020“到0.125” |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | CN |