項目 | 對流天花板加熱器 |
安培 | 6.3 |
tu | 2559 |
完 | 白色粉末外套 |
身高 | 1" |
Hz | 60 |
kW | 0.375 |
總長: | 48“ |
安裝類型 | 表面或凹陷 |
段落 | 1 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 750 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 11.75 |
產品 | 型號 | 段落 | 安培 | tu | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 完 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDF548RE | 1或3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 15.5“ | 粉末塗層 | 5.75“ | 新台幣46,452元 | ||
CDF558RE | 1或3 | 24.0/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 15.5“ | 粉末塗層 | 5.75“ | 新台幣51,065元 | ||
CDF548SE | 1或3 | 19.2/14.2/9.6 | 13,700/10,200/6800 | 208 | 4000/3000/2000 | 10.125“ | 粉末塗層 | 9 11機構/ 16“ | 新台幣40,789元 | ||
CDF557RE | 1 | 18.1/13.7/9.0 | 17,100/13,000/8500 | 277 | 5000/3800/2500 | 15.5“ | 粉末塗層 | 5.75“ | 新台幣44,889元 | ||
CDF558SE | 1或3 | 24/18.3/12.0 | 17,100/13,000/8500 | 208 | 5000/3800/2500 | 15.5“ | 粉末塗層 | 10.5“ | 新台幣45,920元 | ||
CDF552RE | 1或3 | 20.8/15.8/10.4 | 17,100/13,000/8500 | 240 | 5000/3800/2500 | 15.5“ | 粉末塗層 | 5.75“ | 新台幣45,628元 | ||
CDF547RE | 1 | 14.4/10.8/7.2 | 13,700/10,200/6800 | 277 | 4000/3000/2000 | 15.5“ | 粉末塗層 | 5.75“ | 新台幣46,432元 |