項目 | 危險場所加熱器 |
氣流 | 840 CFM |
交流電 | 9.7 |
BtuH輸出 | 25590 |
內閣深度 | 11-1 / 16“ |
櫃體高度 | 19.125“ |
櫃體寬度 | 23.875“ |
接觸器線圈電壓 | 24 |
加熱器類型 | 風扇強迫 |
房屋裝修 | 灰色粉末塗層 |
外殼材質 | 重型鋼 |
Hz | 60 |
kW | 7.5 |
總深度 | 21“ |
總高度 | 19.125“ |
總寬度 | 23.875“ |
段落 | 3 |
電壓 | 480 |
船重(kg) | 95.85 |
船高(厘米) | 67.82 |
船長(厘米) | 76.71 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8516290090 |
原產地 | MX |
型號 | 總寬度 | 氣流 | 交流電 | BtuH輸出 | 櫃體高度 | 櫃體寬度 | kW | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUX10004832 | 23.875“ | 840 CFM | 12.7 | 34120 | 19.125“ | 23.875“ | 10 | 19.125“ | 新台幣372,559元 | |
GUX15004832 | 27.875“ | 1450 CFM | 18.7 | 51180 | 25“ | 27.875“ | 15 | 25“ | 新台幣394,818元 | |
GUX20004832 | 27.875“ | 1400 CFM | 24.8 | 68240 | 25“ | 27.875“ | 20 | 25“ | 新台幣417,477元 | |
GUX3004832 | 23.875“ | 700 CFM | 4.3 | 10236 | 19.125“ | 23.875“ | 3 | 19.125“ | 新台幣329,930元 |