項目 | 預先清洗的罐子 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | 玻璃 |
容量 | 32盎司。 |
課程 | 清潔半揮發物 |
瓶蓋顏色 | 黃 |
封蓋材料 | 聚丙烯/ PTFE |
直徑 | 95mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 137mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 89-400 毫米 |
三方圈 | 直邊 |
船重(kg) | 6.5 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 30.23 |
HS代碼 | 7010900540 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 直徑 | 身體顏色 | 主體材料 | 身高 | 螺絲蓋尺寸 | 三方圈 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239532 | 預先清洗的罐子 | 91mm | 重設 | 玻璃 | 146mm | 89-400 毫米 | 直邊 | 16盎司。 | 新台幣6,831元 | ||
239533 | 預先清洗的罐子 | 91mm | 重設 | 玻璃 | 68mm | 89-400 毫米 | 直邊 | 16盎司。 | 新台幣6,744元 | ||
239542 | 預先清洗的罐子 | 95mm | 重設 | 玻璃 | 79mm | 89-400 毫米 | 直邊 | 32盎司。 | 新台幣8,574元 | ||
239551 | 預先清洗的罐子 | 60mm | 琥珀 | 玻璃 | 210mm | 58-400 毫米 | 直邊 | 4盎司。 | 新台幣7,315元 | ||
239553 | 預先清洗的罐子 | 60mm | 重設 | 玻璃 | 95mm | 58-400 毫米 | 直邊 | 4盎司。 | 新台幣6,863元 | ||
239554 | 預先清洗的罐子 | 60mm | 重設 | 玻璃 | 210mm | 58-400 毫米 | 直邊 | 4盎司。 | 新台幣7,183元 | ||
239555 | 預先清洗的罐子 | - | 重設 | 玻璃 | 62mm | 48-400 毫米 | 直邊 | 4盎司。 | 新台幣8,789元 |