項目 | 瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | Ⅲ型火石玻璃 |
容量 | 3,840mL / 128盎司 |
封蓋材料 | 不包括 |
直徑 | 157mm |
完 | 89-400 |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 256mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 89-400 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 4.59 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 33.66 |
船寬(厘米) | 33.66 |
HS代碼 | 7010900510 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 容量 | 瓶蓋顏色 | 口 | 螺絲蓋尺寸 | 三方圈 | 信號寬度 | 封蓋材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01397 | 202mm | 960mL / 32盎司 | 黑色 | 寬 | 58-400 毫米 | 方形 | 83 | 酚醛紙漿/乙烯基襯裡 | 新台幣4,891元 | ||
GLA-00815 | 137mm | 240mL / 8盎司 | - | 窄 | 24-400 毫米 | 圓形 | - | 不包括 | 新台幣2,326元 | ||
GLA-00849 | 145mm | 480mL / 16盎司 | - | 寬 | 70-400 毫米 | 圓形 | - | 不包括 | 新台幣3,550元 | ||
GLC-01311 | 112mm | 120mL / 4盎司 | 湖水綠 | 寬 | 33-400 毫米 | 法國廣場 | 45 | 熱固性F217 / PTFE | 新台幣3,412元 | ||
GLC-01336 | 137mm | 240mL / 8盎司 | 湖水綠 | 寬 | 43-400 毫米 | 法國廣場 | 51 | 熱固性F217 / PTFE | 新台幣4,760元 | ||
GLC-01364 | 167mm | 480mL / 16盎司 | 湖水綠 | 寬 | 48-400 毫米 | 法國廣場 | 68.36mm | 熱固性F217 / PTFE | 新台幣5,755元 |