項目 | 樣品瓶 |
容量 | 10德拉姆 |
封閉襯裡 | PTFE /矽膠隔墊 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
顏色 | 重設 |
直徑 | 95mm |
身高 | 27.75mm |
材料 | 硼矽酸鹽玻璃 |
頸圍 | 24-400 |
船重(kg) | 4.76 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 21.43 |
船寬(厘米) | 32.39 |
HS代碼 | 7010900540 |
產品 | 型號 | 頸圍 | 容量 | 關閉 | 次數 | 封蓋材料 | 顏色 | 直徑 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-05184 | 24-400 | 10德拉姆 | - | - | 聚丙烯 | 重設 | 81mm | 29.25mm | 新台幣14,978元 | ||
GLA-07795 | 13-425 | 0.33德拉姆 | - | - | - | 重設 | 22mm | 14.65mm | 新台幣4,563元 | ||
GLA-07796 | 13-425 | 0.5德拉姆 | - | - | - | 重設 | 26mm | 14.65mm | 新台幣4,639元 | ||
GLA-07799 | 13-425 | 0.5德拉姆 | - | - | - | 琥珀 | 26mm | 14.75mm | 新台幣4,847元 | ||
GLA-07798 | 13-425 | 0.33德拉姆 | - | - | - | 琥珀 | 22mm | 14.75mm | 新台幣5,020元 | ||
GLC-08764 | 13-425 | 0.33德拉姆 | - | - | 熱固性 | 重設 | 22mm | 14.65mm | 新台幣6,158元 | ||
GLC-08765 | 13-425 | 0.5德拉姆 | - | - | 熱固性 | 重設 | 26mm | 14.65mm | 新台幣6,367元 |