項目 | 燒杯瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | Ⅲ型火石玻璃 |
容量 | 960mL / 32盎司 |
瓶蓋顏色 | 湖水綠 |
封蓋材料 | 熱固性F217 / PTFE |
深度 | 83 |
直徑 | 83mm |
完 | 58mm / 400 |
畢業範圍 | 32盎司。 |
身高 | 202mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 58-400 毫米 |
三方圈 | 方形 |
信號寬度 | 83 |
船重(kg) | 6.08 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 7010900520 |
原產地 | US |
型號 | 口 | 容量 | 瓶蓋顏色 | 螺絲蓋尺寸 | 三方圈 | 封蓋材料 | 直徑 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01493 | 窄 | 60mL / 2盎司 | 黑色 | 38-400 毫米 | 圓形 | 酚醛紙漿/乙烯基襯裡 | 42mm | 38mm / 400 | 新台幣5,964元 | |
GLC-01523 | 窄 | 120mL / 4盎司 | 黑色 | 48-400 毫米 | 圓形 | 酚醛紙漿/乙烯基襯裡 | 51mm | 48mm / 400 | 新台幣3,471元 | |
GLC-01552 | 窄 | 240mL / 8盎司 | 黑色 | 58-400 毫米 | 圓形 | 酚醛紙漿/乙烯基襯裡 | 62mm | 58mm / 400 | 新台幣4,459元 | |
GLC-01575 | 窄 | 480mL / 16盎司 | 黑色 | 70-400 毫米 | 圓形 | 酚醛紙漿/乙烯基襯裡 | 76mm | 70mm / 400 | 新台幣5,687元 | |
GLC-01472 | 窄 | 60mL / 2盎司 | 湖水綠 | 38-400 毫米 | 圓形 | 熱固性F217 / PTFE | 42mm | 38mm / 400 | 新台幣7,360元 | |
GLC-01504 | 窄 | 120mL / 4盎司 | 湖水綠 | 48-400 毫米 | 圓形 | 熱固性F217 / PTFE | 51mm | 48mm / 400 | 新台幣5,434元 | |
GLC-01532 | 窄 | 240mL / 8盎司 | 湖水綠 | 58-400 毫米 | 圓形 | 熱固性F217 / PTFE | 62mm | 58mm / 400 | 新台幣6,786元 |