項目 | 預洗瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | 玻璃 |
容量 | 4盎司。 |
課程 | 真空和電離 |
瓶蓋顏色 | 白色 |
封蓋材料 | 聚丙烯/聚乙烯泡沫 |
直徑 | 51mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 86mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 48-400 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 3.27 |
船高(厘米) | 8.73 |
船長(厘米) | 31.42 |
船寬(厘米) | 20.96 |
HS代碼 | 7010900540 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 畢業範圍 | 身體顏色 | 容量 | 身高 | 口 | 螺絲蓋尺寸 | 三方圈 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239530 | 未指定 | 琥珀 | 16盎司。 | 119mm | 窄 | 28-400 毫米 | 波士頓回合 | - | 新台幣5,375元 | ||
239531 | 未指定 | 重設 | 16盎司。 | 146mm | 窄 | 28-400 毫米 | 波士頓回合 | - | 新台幣5,184元 | ||
239534 | 未指定 | 重設 | 16盎司。 | 89mm | 寬 | 63-400 毫米 | 圓形 | - | 新台幣6,378元 | ||
239541 | 未指定 | 重設 | 32盎司。 | 86mm | 窄 | 33-400 毫米 | 波士頓回合 | - | 新台幣7,083元 | ||
239552 | 未指定 | 重設 | 4盎司。 | 133mm | 窄 | 24-400 毫米 | 波士頓回合 | - | 新台幣5,636元 | ||
239562 | 未指定 | 琥珀 | 8盎司。 | 68mm | 窄 | 24-400 毫米 | 波士頓回合 | - | 新台幣6,392元 | ||
239565 | 未指定 | 重設 | 8盎司。 | 94mm | 窄 | 24-400 毫米 | 波士頓回合 | - | 新台幣4,543元 |