項目 | 預清洗包裝瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 琥珀 |
主體材料 | 玻璃 |
容量 | 120mL |
課程 | 真空和電離 |
瓶蓋顏色 | 湖水綠 |
封蓋材料 | 熱固性F217 / PTFE |
直徑 | 54mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 95mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 38-400 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 16.65 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 7010900540 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 課程 | 瓶蓋顏色 | 封蓋材料 | 直徑 | 身高 | 螺絲蓋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239523 | 1,000mL | 經過清潔並獲得半揮發物認證 | 紅 | 聚丙烯/ PTFE | 92mm | 49mm | 53-400 毫米 | 新台幣6,950元 | ||
239524 | 1,000mL | 清潔半揮發物 | 黃 | 聚丙烯/ PTFE | 92mm | 177mm | 53-400 毫米 | 新台幣6,202元 | ||
239527 | 125mL | 清潔半揮發物 | 白色 | 聚丙烯/ PTFE | 54mm | 68mm | 38-400 毫米 | 新台幣6,507元 | ||
239538 | 250mL | 經過清潔並獲得半揮發物認證 | 紅 | 聚丙烯/ PTFE | 65mm | 55mm | 53-400 毫米 | 新台幣7,767元 | ||
239539 | 250mL | 清潔半揮發物 | 黃 | 聚丙烯/ PTFE | 65mm | 146mm | 53-400 毫米 | 新台幣8,957元 | ||
239558 | 500mL | 經過清潔並獲得半揮發物認證 | 紅 | 聚丙烯/ PTFE | 81mm | 49mm | 53-400 毫米 | 新台幣6,085元 | ||
239559 | 500mL | 清潔半揮發物 | 黃 | 聚丙烯/ PTFE | 81mm | 68mm | 53-400 毫米 | 新台幣4,316元 |