項目 | 安全塗層瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | 塗塑玻璃 |
容量 | 16盎司。 |
瓶蓋顏色 | 黑色 |
封蓋材料 | 酚醛/橡膠 |
直徑 | 75mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 168mm |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 28-400 毫米 |
三方圈 | 波士頓回合 |
船重(kg) | 4.76 |
船高(厘米) | 15.6 |
船長(厘米) | 36.58 |
船寬(厘米) | 25.7 |
HS代碼 | 7010900520 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 身體顏色 | 容量 | 口 | 螺絲蓋尺寸 | 三方圈 | 瓶蓋顏色 | 封蓋材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA-00953 | 138mm | 琥珀 | 240mL / 8盎司 | 窄 | 24-400 毫米 | 圓形 | - | 不包括 | 新台幣11,582元 | ||
GLC-02236 | 145mm | 重設 | 500mL / 16盎司 | 寬 | 70-400 毫米 | 中輪 | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 新台幣16,279元 | ||
GLC-02245 | 177mm | 重設 | 960mL / 32盎司 | 寬 | 70-400 毫米 | 圓形 | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 新台幣13,316元 | ||
GLC-02224 | 210mm | 重設 | 960mL / 32盎司 | 窄 | 33-400 毫米 | 波士頓回合 | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 新台幣11,075元 | ||
GLC-02279 | 217mm | 琥珀 | 960mL / 32盎司 | 窄 | 33-430 毫米 | 波士頓回合 | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 新台幣12,111元 | ||
GLC-02286 | 146mm | 琥珀 | 500mL / 16盎司 | 寬 | 53-400 毫米 | 圓形 | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 新台幣11,628元 | ||
GLC-02290 | 178mm | 琥珀 | 960mL / 32盎司 | 寬 | 53-400 毫米 | 圓形 | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 新台幣13,454元 |