項目 | 安全塗層包裝瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 琥珀 |
主體材料 | 塗塑玻璃 |
容量 | 950mL |
瓶蓋顏色 | 黑色 |
封蓋材料 | 酚醛紙漿/乙烯基 |
直徑 | 99mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 178mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 53-400 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 6.54 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 43.82 |
船寬(厘米) | 32.84 |
HS代碼 | 7010900520 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 瓶蓋顏色 | 封蓋材料 | 直徑 | 身高 | 螺絲蓋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA-07053 | 2,500mL | - | 不包括 | 140mm | 239mm | 70-400 毫米 | 新台幣16,733元 | ||
GLC-02283 | 250mL | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 65mm | 119mm | 45-400 毫米 | 新台幣20,793元 | ||
GLC-02285 | 250mL | 黑色 | 酚醛紙漿/乙烯基 | 65mm | 119mm | 45-400 毫米 | 新台幣21,121元 | ||
GLC-02289 | 500mL | 黑色 | 酚醛紙漿/乙烯基 | 81mm | 146mm | 53-400 毫米 | 新台幣10,195元 | ||
GLC-02295 | 2,500mL | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 140mm | 239mm | 70-400 毫米 | 新台幣11,731元 | ||
GLC-02297 | 2,500mL | 黑色 | 酚醛紙漿/乙烯基 | 140mm | 239mm | 70-400 毫米 | 新台幣10,795元 |