項目 | 包裝瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 琥珀 |
主體材料 | 玻璃 |
容量 | 15mL |
瓶蓋顏色 | 湖水綠 |
封蓋材料 | 熱固性F217 / PTFE |
直徑 | 31mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 50mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 28-400 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 24.37 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 7010900540 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 瓶蓋顏色 | 封蓋材料 | 直徑 | 身高 | 螺絲蓋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-02152 | 32盎司。 | 黑色 | 聚丙烯/ PTFE | 99mm | 178mm | 53-400 毫米 | 新台幣4,653元 | ||
GLC-02081 | 30mL | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 37mm | 65mm | 28-400 毫米 | 新台幣3,326元 | ||
GLC-02085 | 30mL | 黑色 | 酚醛/聚錐 | 37mm | 65mm | 28-400 毫米 | 新台幣2,677元 | ||
GLC-02089 | 30mL | 黑色 | 酚醛紙漿/乙烯基 | 37mm | 65mm | 28-400 毫米 | 新台幣2,584元 | ||
GLC-02096 | 60mL | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 44mm | 75mm | 33-400 毫米 | 新台幣3,861元 | ||
GLC-02101 | 60mL | 黑色 | 酚醛/聚錐 | 44mm | 75mm | 33-400 毫米 | 新台幣3,472元 | ||
GLC-02106 | 60mL | 黑色 | 酚醛紙漿/乙烯基 | 44mm | 75mm | 33-400 毫米 | 新台幣3,031元 |