得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 皮膚護理 |
主體材料 | 高密度聚乙烯 |
容量 | 2,000mL |
瓶蓋顏色 | 黑色 |
封蓋材料 | 酚醛紙漿/乙烯基 |
直徑 | 124mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 217mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 89-400 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 7.47 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 3923300000 |
原產地 | US |