項目 | 罐 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 皮膚護理 |
主體材料 | 聚丙烯 |
容量 | 2盎司。 |
瓶蓋顏色 | 白色 |
封蓋材料 | 聚丙烯/聚乙烯泡沫 |
直徑 | 52mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 46mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 53-400 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 10.32 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 3923300000 |
原產地 | US |
型號 | 身體顏色 | 容量 | 封蓋材料 | 直徑 | 身高 | 螺絲蓋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC-03693 | 皮膚護理 | 1 Oz。 | 聚丙烯 | 38mm | 41mm | 43-400 毫米 | 新台幣5,404元 | |
PLC-03696 | 皮膚護理 | 2盎司。 | 聚丙烯/聚乙烯泡沫 | 52mm | 46mm | 53-400 毫米 | 新台幣4,346元 | |
PLC-03697 | 皮膚護理 | 2盎司。 | 聚丙烯 | 52mm | 46mm | 53-400 毫米 | 新台幣4,446元 | |
PLC-03700 | 皮膚護理 | 4盎司。 | 聚丙烯/聚乙烯泡沫 | 56mm | 70mm | 58-400 毫米 | 新台幣3,838元 | |
PLC-03701 | 皮膚護理 | 4盎司。 | 聚丙烯 | 56mm | 70mm | 58-400 毫米 | 新台幣4,160元 | |
PLC-03703 | 皮膚護理 | 8盎司。 | 聚丙烯/聚乙烯泡沫 | 88mm | 64mm | 89-400 毫米 | 新台幣7,122元 | |
PLC-03704 | 皮膚護理 | 8盎司。 | 聚丙烯 | 88mm | 64mm | 89-400 毫米 | 新台幣6,887元 |