項目 | 帶護欄 |
基本直徑 | 12.25“ |
基本塗裝 | 拋光鉻 |
基礎材料 | 鐵件 |
基本類型 | 標準 |
皮帶顏色 | 黑色 |
皮帶長度 | 7.5ft。 |
皮帶寬度 | 2" |
皮帶數 | 1 |
帖子直徑 | 2.5“ |
完成後 | 拋光鉻 |
柱高 | 39“ |
帖子材料 | 鐵件 |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 99.06 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 基本塗裝 | 基礎材料 | 皮帶顏色 | 完成後 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QWAYPOST-33-B9 | 黑色 | 鐵件 | 黑色 | 黑色 | 新台幣2,774元 | ||
QWAYPOST-33-D4 | 黑色 | 鐵件 | 黑色和黃色斜條紋 | 黑色 | 新台幣2,786元 | ||
QWAYPOST-33-R5 | 黑色 | 鐵件 | 紅 | 黑色 | 新台幣2,934元 | ||
QWAYPOST-1P-R5 | 拋光鉻 | 鐵件 | 紅 | 拋光鉻 | 新台幣3,468元 | ||
QWAYPOST-3S-B9 | 緞面不銹鋼 | 不銹鋼 | 黑色 | 緞面不銹鋼 | 新台幣3,477元 | ||
QWAYPOST-3S-R5 | 緞面不銹鋼 | 不銹鋼 | 紅 | 緞面不銹鋼 | 新台幣3,477元 |