得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電池電纜重型 |
顏色 | 黑色 |
連線設定 | 繩索系列 |
連接材料 | 銅 |
連接類型 | 繩索系列 |
測量 | 2/0 |
總長: | 15“ |
材料 | 銅 |
螺柱尺寸 | 3/8至3/8“ |
子類別 | 電纜線束 |
電線顏色 | 黑色 |
電線尺寸 | 2/0 ga。 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8544492000 |
原產地 | US |