項目 | 路面模板 |
性格 | 民數記 |
字符高度 | 24“ |
字符寬度 | 16“ |
顏色 | 重設 |
材料 | 低密度聚乙烯 |
總高度 | 36“ |
總寬度 | 16“ |
厚度 | 0.125“ |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 字符高度 | 字符寬度 | 總高度 | 總寬度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-8020 | 2" | 1.5“ | 8" | 2" | 0.062“ | 新台幣2,191元 | |
STL-108-8020 | 2" | 1.5“ | 8" | 2" | 0.125“ | 新台幣2,931元 | |
STL-116-8030 | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.062“ | 新台幣1,770元 | |
STL-108-8030 | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.125“ | 新台幣2,931元 | |
STL-116-8040 | 4" | 2.5“ | 10“ | 2.5“ | 0.062“ | 新台幣2,191元 | |
STL-108-8040 | 4" | 2.5“ | 10“ | 2.5“ | 0.125“ | 新台幣4,184元 | |
STL-116-8060 | 6" | 4" | 12“ | 4" | 0.062“ | 新台幣8,160元 |