項目 | 模版 |
膠粘劑 | 沒有 |
性格 | 叉車交通 |
字符高度 | 42“ |
字符寬度 | 42“ |
顏色 | 重設 |
材料 | 低密度聚乙烯 |
件數 | 1 |
總高度 | 48“ |
總寬度 | 48“ |
用途廣泛 | 是 |
厚度 | 0.063“ |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 121.92 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 性格 | 字符高度 | 字符寬度 | 材料 | 總高度 | 總寬度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-12409 | 眼睛防護 | 24“ | 24“ | 低密度聚乙烯 | 30“ | 30“ | 0.063“ | 新台幣7,290元 | ||
STL-116-14809 | 需要保護眼睛 | 42“ | 42“ | 低密度聚乙烯 | 48“ | 48“ | 0.063“ | 新台幣12,126元 | ||
STL-108-72403 | - | 24“ | 43“ | 聚乙烯 | 30“ | 49“ | 0.125“ | 新台幣8,168元 |