項目 | 路面模板 |
性格 | 信件 |
字符高度 | 48“ |
字符寬度 | 16“ |
顏色 | 重設 |
材料 | 低密度聚乙烯 |
總高度 | 60“ |
總寬度 | 16“ |
厚度 | 0.062“ |
船重(kg) | 23.4 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 字符高度 | 字符寬度 | 總高度 | 總寬度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-8025 | 2" | 1.5“ | 8" | 2" | 0.062“ | 新台幣4,760元 | |
STL-108-8025 | 2" | 1.5“ | 8" | 2" | 0.125“ | 新台幣8,368元 | |
STL-116-8035 | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.062“ | 新台幣4,760元 | |
STL-108-8035 | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.125“ | 新台幣8,368元 | |
STL-116-8045 | 4" | 2.5“ | 10“ | 2.5“ | 0.062“ | 新台幣7,990元 | |
STL-108-8045 | 4" | 2.5“ | 10“ | 2.5“ | 0.125“ | 新台幣9,420元 | |
STL-116-8065 | 6" | 4" | 12“ | 4" | 0.062“ | 新台幣9,188元 |