Ramfan Efi150 | 密閉空間風扇管道 16 英吋 1-1/2 Hp | 14 年 209 月 | Raptor Supplies 台灣
RAMFAN EFi150密閉空間風扇管道16英寸1-1 / 2 Hp | AA6UAB 14Y209

RAMFAN EFi150 密閉空間風扇管道 16 英寸 1-1/2 Hp

有現貨
貨號:AA6UAB 型號:EFi150交叉編號:14Y209

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$102,521 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目密閉空間風扇
鼓風機/風扇速度3450轉
顏色
風管直徑16“
身高19“
HP1-1 / 2馬力
總長:16“
材料耐化學腐蝕 ABS 外殼
自由空氣中的最大流量4459 CFM
類別軸向的
電壓115 / 240 VAC
信號寬度18“

送貨信息:

船重(kg) 27.71
船高(厘米)56.64
船長(厘米)56.39
船寬(厘米)45.21
HS代碼8414596095
原產地US

產品型號

產品型號類別安培顏色電壓信號寬度風管直徑身高HP價錢
RAMFAN UB20-12V 密閉空間風扇,12V VDC 電壓,CSA 和 UL 認證 | AA6TZZ 14Y207 UB20-12V軸向的11.512 VDC12“8"14“1 / 4 hp新台幣37,739元
RAMFAN EF7025 密閉空間風扇軸流防爆 8 吋 1/3 匹馬力 | AF4KVF 8ZF96 EF7025軸向防爆2黑色115 VAC12“8"14“1 / 3 hp新台幣151,379元
RAMFAN EF7015 密閉空間風扇軸流防爆 8 吋 1/3 Hp | AF4MKE 9CH44 EF7015軸向防爆2黑色115 VAC12“8"14“1 / 3 hp新台幣133,712元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RAMFAN EFi150 密閉空間風扇管道 16 英寸 1-1/2 Hp
新台幣102,521元 /單元