項目 | 密閉空間風扇 |
安培 | 10 |
鼓風機/風扇速度 | 2850轉 |
顏色 | 黃 |
風管直徑 | 16“ |
身高 | 19“ |
HP | 1/2 |
總長: | 16“ |
材料 | 耐化學腐蝕 ABS 外殼 |
自由空氣中的最大流量 | 3200 CFM |
類別 | 軸向的 |
電壓 | 230V |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 22.95 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 43.18 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 安培 | 顏色 | 電壓 | 信號寬度 | 風管直徑 | 身高 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電菲50 | 軸向的 | - | 黃 | 115 / 240 VAC | 18“ | 16“ | 19“ | 1 / 2 hp | 新台幣80,575元 | ||
UB30 | 軸向的 | 8 | 黃 | 115 / 240 VAC | 16“ | 12“ | 20“ | 1馬力 | 新台幣31,430元 | ||
UB20 | 軸向的 | 1.3 | 黃 | 230V | 12“ | 8" | 14“ | 1/3 | 新台幣22,060元 | ||
UB20 | 軸向的 | 1.3 | 黃 | 230V | 12“ | 8" | 14“ | 1/3 | 新台幣22,060元 | ||
UB20 | 軸向的 | 1.3 | 黃 | 230V | 12“ | 8" | 14“ | 1/3 | 新台幣21,946元 | ||
UB20XX | 軸向防爆 | 1.2 | 黑色 | 230V | 12“ | 8" | 14“ | 1/3 | 新台幣129,876元 | ||
UB20XX | 軸向防爆 | 1.2 | 黑色 | 230V | 12“ | 8" | 14“ | 1/3 | 新台幣202,848元 |