項目 | 密閉空間風扇套件 |
安培 | 2 |
鼓風機/風扇速度 | 3450轉 |
顏色 | 黑色 |
風管直徑 | 8" |
身高 | 14“ |
HP | 1/3 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 防紫外線抗靜電聚乙烯外殼 |
自由空氣中的最大流量 | 980 CFM |
類別 | 軸向防爆 |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 144.78 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 顏色 | HP | 材料 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB20 / MED | 2.7 | 黃 | 1 / 3 hp | 耐紫外線聚乙烯 | 軸向的 | 115 / 240 VAC | 新台幣55,023元 | ||
UB20XX | 1.2 | 黑色 | 1/3 | 防紫外線抗靜電聚乙烯外殼 | 軸向防爆 | 230V | 新台幣202,848元 |