Vpg Rapid Response Clamp 5411 | Rapid Response Clamp ,四方型,285mm 夾具寬度,丁腈橡膠密封件,不鏽鋼 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RAPID RESPONSE CLAMP 5411 Rapid Response Clamp, Quad Type, 285mm Clamp Width, Nitrile Seal, SS | CF4WZP VPG-QC-S-4C-220-350

RAPID RESPONSE CLAMP 5411 快速響應夾鉗,四方型,夾鉗寬度 285mm,丁腈橡膠密封件,不銹鋼

有現貨
貨號:CF4WZP Model: 5411,en交叉參考:VPG-QC-S-4C-220-350

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$26,158 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管夾
夾鉗類型
材料不銹鋼
管徑220 至 350 毫米
壓力等級10酒吧
密封材料丁腈
信號寬度285mm

送貨信息:

船重(kg) 2.7
原產地AU

產品詳細說明:

  • 適用管徑 220 至 350mm

產品型號

產品型號夾鉗類型管徑密封材料信號寬度價錢
快速反應夾鉗 1111 快速反應夾鉗,單型,70 毫米夾鉗寬度,丁腈橡膠密封件,不鏽鋼 | CF4WYK VPG-SC-S-4C-38-75 1111Single38 至 75 毫米丁腈70mm新台幣4,905元
快速反應夾鉗 1211 快速反應夾鉗,雙型,152 毫米夾鉗寬度,丁腈橡膠密封件,不鏽鋼 | CF4WYL VPG-DC-S-4C-38-75 1211雙重38 至 75 毫米丁腈152mm新台幣8,642元
快速響應夾鉗 1311 快速反應夾鉗,三重類型,夾鉗寬度 218 毫米,丁腈橡膠密封件,不鏽鋼 | CF4WYM VPG-TC-S-4C-38-75 1311三倍38 至 75 毫米丁腈218mm新台幣10,773元
快速反應夾鉗 1411 快速反應夾鉗,四通型,夾鉗寬度 285 毫米,丁腈橡膠密封件,不鏽鋼 | CF4WYN VPG-QC-S-4C-38-75 141138 至 75 毫米丁腈285mm新台幣14,307元
快速反應夾鉗 1112 快速反應夾鉗,單型,夾鉗寬度 70 毫米,氟橡膠密封件,不鏽鋼 | CF4WYP VPG-SC-S-4C-38-75-氟橡膠 1112Single38 至 75 毫米維通70mm新台幣5,964元
快速反應夾鉗 1212 快速反應夾鉗,雙型,152 毫米夾鉗寬度,氟橡膠密封件,不鏽鋼 | CF4WYQ VPG-DC-S-4C-38-75-VITON 1212雙重38 至 75 毫米維通152mm新台幣10,573元
快速響應夾鉗 1312 快速反應夾鉗,三重類型,夾鉗寬度 218 毫米,氟橡膠密封件,不鏽鋼 | CF4WYR VPG-TC-S-4C-38-75-氟橡膠 1312三倍38 至 75 毫米維通218mm新台幣13,165元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RAPID RESPONSE CLAMP 5411 快速響應夾鉗,四方型,夾鉗寬度 285mm,丁腈橡膠密封件,不銹鋼
新台幣26,158元 /單元