項目 | 通用平板車 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪直徑 | 8" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 紅 |
甲板長度 | 36“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 27.5“ |
完 | 防滑聚乙烯 |
框架材質 | 鐵件 |
包括手柄 | 沒有 |
負載能力 | 2400磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 45“ |
總長度 | 38.5“ |
總寬度 | 27.5“ |
平台材質 | 鐵件 |
船重(kg) | 49.5 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |