項目 | 平台車 |
腳輪配置 | (4)旋轉 |
腳輪直徑 | 8" |
腳輪材質 | 安靜的保利 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 11.75“ |
甲板長度 | 54“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板類型 | 鐵件 |
甲板寬度 | 30“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 |
手柄類型 | 可移動 |
負載能力 | 2400磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 43“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 30“ |
船重(kg) | 52.2 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 142.24 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 甲板寬度 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 完 | 測量 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3941 | 24“ | 4" | 我們的乳膠 | 乙烯基 | 14 | 850磅。 | 43“ | 36“ | 新台幣22,429元 | ||
3942 | 24“ | 4" | 硬塑料 | 乙烯基 | 14 | 850磅。 | 43“ | 36“ | 新台幣19,946元 | ||
3954 | 30“ | 5" | 酚醛 | 粉末塗層 | 12 | 2400磅。 | 40“ | 54“ | 新台幣46,090元 | ||
3960 | 30“ | 5" | 酚醛 | 粉末塗層 | 12 | 2400磅。 | 40“ | 54“ | 新台幣48,129元 | ||
3964 | 30“ | 5" | 酚醛 | 粉末塗層 | 12 | 2400磅。 | 40“ | 54“ | 新台幣49,677元 | ||
3957 | 30“ | 8" | 安靜的保利 | 粉末塗層 | 12 | 2400磅。 | 43“ | 54“ | 新台幣52,104元 | ||
3958 | 30“ | 8" | 安靜的保利 | 粉末塗層 | 12 | 2400磅。 | 43“ | 54“ | 新台幣48,565元 |