得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 氣泉水 |
可調阻力 | 是 |
壓縮長度 | 2.05“ |
氣缸直徑 | 0.75“ |
延伸長度 | 2.44“ |
接頭螺紋尺寸 | M6 |
配件類型 | 與機身相同顏色 |
固定電阻 | 沒有 |
實力 | 67磅。 |
鎖定 | 沒有 |
材料 | 黑氧化物 |
Rod Dia。 | 0.31“ |
行程 | 0.39“ |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 1.78 |
原產地 | SE |
產品 | 型號 | 壓縮長度 | 氣缸直徑 | 延伸長度 | 實力 | Rod Dia。 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-007-黑 | 1.93“ | 0.47“ | 2.21“ | 13至112磅 | 0.24“ | 0.28“ | 新台幣4,228元 | ||
R12-007-BL | 1.93“ | 0.47“ | 2.21“ | 56磅。 | 0.24“ | 0.28“ | 新台幣4,228元 | ||
R12-007-gr | 1.93“ | 0.47“ | 2.21“ | 29磅。 | 0.24“ | 0.28“ | 新台幣4,060元 | ||
R12-007-RE | 1.93“ | 0.47“ | 2.21“ | 85磅。 | 0.24“ | 0.28“ | 新台幣4,228元 | ||
R12-007-葉 | 1.93“ | 0.47“ | 2.21“ | 112磅。 | 0.24“ | 0.28“ | 新台幣4,228元 | ||
R12-010-黑 | 2.05“ | 0.47“ | 2.44“ | 13至112磅 | 0.24“ | 0.39“ | 新台幣4,349元 | ||
R12-010-BL | 2.05“ | 0.47“ | 2.44“ | 56磅。 | 0.24“ | 0.39“ | 新台幣4,349元 |