得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 3-9 / 16“ |
體積係數 | 6.50 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
IP等級 | 66 |
最高 流體溫度 | 150學位F. |
媒體 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 |
最小 工作壓力差 | 5 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 3機構/ 4“ |
總高度 | 4.187“ |
總長度 | 3.437“ |
總寬度 | 2.75“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
密封材料 | NBR |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 11.6 |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | IP等級 | 主體材料 | 中線管中心尺寸 | 最高 流體溫度 | 媒體 | 最小 工作壓力差 | NEMA號 | 孔口直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8320G18424 / DCDD | 66 | 黃銅 | 1.75“ | 150學位F. | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 0 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 3機構/ 32“ | 新台幣7,769元 | ||
8316G064120/60 110/50DA | 66 | 黃銅 | 3-15 / 16“ | 180學位F. | 空氣/惰性氣體和水 | 10 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 5機構/ 8“ | 新台幣19,535元 | ||
8320G132120/60 110/50DA | 66 | 黃銅 | 1-5 / 16“ | 180學位F. | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 0 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 3機構/ 64“ | 新台幣6,119元 | ||
8320G18224 / DCDD | 66 | 黃銅 | 1-13 / 16“ | 150學位F. | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 0 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 1機構/ 16“ | 新台幣9,126元 | ||
EF8316G054120/60 110/50DA | - | 黃銅 | 3-15 / 16“ | 180學位F. | 空氣/惰性氣體和水 | 10 PSI | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 | 5機構/ 8“ | 新台幣23,652元 | ||
8316P074 | 66 | 黃銅 | 3-11 / 16“ | 180學位F. | 空氣/惰性氣體和水 | 10 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 11機構/ 16“ | 新台幣35,075元 | ||
8316G054120/60 110/50DA | 66 | 黃銅 | 3-15 / 16“ | 180學位F. | 空氣/惰性氣體和水 | 10 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 5機構/ 8“ | 新台幣19,198元 |