項目 | 熱水電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 3-9 / 32“ |
體積係數 | 3 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 50/60 |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 3 27機構/ 32“ |
總長度 | 2.75“ |
總寬度 | 2 16機構/ 64“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 120 / 110 VAC |
瓦 | 10.1 |
船重(kg) | 1.45 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 瓦 | 最小 工作壓力差 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210G001HW | 3機構/ 8“ | 2-13 / 16“ | 3 | 6.1 | 5 PSI | 5機構/ 8“ | 3.375“ | 2.75“ | 新台幣8,031元 | ||
8210G002HW | 1機構/ 2“ | 2-13 / 16“ | 4 | 6.1 | 5 PSI | 5機構/ 8“ | 3.375“ | 2.75“ | 新台幣7,980元 | ||
8210G094HW | 1機構/ 2“ | 3-9 / 32“ | 4 | 10.1 | 0 PSI | 5機構/ 8“ | 3 27機構/ 32“ | 2.75“ | 新台幣12,381元 | ||
8210G095HW | 3機構/ 4“ | 3.437“ | 5 | 10.1 | 0 PSI | 3機構/ 4“ | 4 3機構/ 32“ | 2 13機構/ 16“ | 新台幣10,630元 | ||
8221G005HW | 3機構/ 4“ | 3-9 / 16“ | 5.5 | 6.1 | 5 PSI | 3機構/ 4“ | 4-5 / 16“ | 2 23機構/ 32“ | 新台幣16,573元 |