項目 | 空氣和燃氣電磁閥 |
環境溫度。 範圍 | 32度至125度F |
主體材料 | 鋁 |
tu | 1,988,250 |
中線管中心尺寸 | 3-9 / 16“ |
體積係數 | 37 |
線圈外殼 | 通用無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管和18”引線 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 125學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1 |
孔口直徑。 | 1.625“ |
總高度 | 6 13機構/ 16“ |
總長度 | 5" |
總寬度 | 5.375“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
密封材料 | NBR |
閥門配置 | 通常打開 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 15.4 |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
型號 | 總高度 | tu | 中線管中心尺寸 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 閥門配置 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8215G010 | 4.031“ | 183,000 | 3-15 / 32“ | 2.75“ | 2 23機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 常閉 | 10.1 | 新台幣9,865元 | |
8215G020 | 4.031“ | 238,500 | 3-15 / 32“ | 2.75“ | 2 23機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 常閉 | 10.1 | 新台幣9,163元 | |
8215G030 | 4 15機構/ 16“ | 247,500 | 3-21 / 32“ | 3 5機構/ 16“ | 2 23機構/ 64“ | 3機構/ 4“ | 常閉 | 10.1 | 新台幣9,649元 | |
8215B050CSA | 6 13機構/ 16“ | 1,119,000 | 5-15 / 32“ | 5" | 5.375“ | 1" | 常閉 | 15.4 | 新台幣18,113元 | |
8215B060CSA | 6 13機構/ 16“ | 1,730,000 | 5-17 / 32“ | 5" | 5.375“ | 1.25“ | 常閉 | 15.4 | 新台幣18,544元 | |
8215B070CSA | 6 13機構/ 16“ | 1,900,000 | 5-17 / 32“ | 5" | 5.375“ | 1.5“ | 常閉 | 15.4 | 新台幣20,915元 | |
8215B080CSA | 7 13機構/ 32“ | 3,251,000 | 5-29 / 32“ | 6 3機構/ 32“ | 6 13機構/ 16“ | 2" | 常閉 | 15.4 | 新台幣30,726元 |