項目 | 燃氣電磁閥 |
環境溫度。 範圍 | 32度至77度F |
主體材料 | 鋁 |
中線管中心尺寸 | 5.5“ |
體積係數 | 35 |
線圈外殼 | 通用接線盒和水密性 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管和18”引線 |
環境保護 | 室內,室外 |
Hz | 60 |
最高 流體溫度 | 104學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 1.625“ |
總高度 | 6 45機構/ 64“ |
總長度 | 5" |
總寬度 | 5 13機構/ 32“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
密封材料 | NBR |
類別 | 燃氣 |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 35.1 |
船重(kg) | 2.18 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 18.8 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | Hz | 環境溫度。 範圍 | 主體材料 | 最高 流體溫度 | 最小 工作壓力差 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210H106B | 50/60 | -20度至125度F | 黃銅 | 125學位F. | 5 PSI | 5機構/ 8“ | 3 15機構/ 16“ | 3.437“ | 新台幣7,897元 | ||
8262H078 | 60 | 5度至131度F | 黃銅 | 125學位F. | 0 PSI | 9機構/ 32“ | 2.75“ | 1 9機構/ 16“ | 新台幣4,473元 | ||
8214G251-12 / DC | 60 | -40度至77度F | 鋁 | 125學位F. | 0 PSI | 1.625“ | 6 29機構/ 32“ | 5 5機構/ 16“ | 新台幣20,053元 | ||
8214G261-12 / DC | 60 | -40度至77度F | 鋁 | 125學位F. | 0 PSI | 1.625“ | 6 29機構/ 32“ | 5 5機構/ 16“ | 新台幣19,514元 | ||
8214G271-12 / DC | 60 | -40度至77度F | 鋁 | 125學位F. | 0 PSI | 1.625“ | 6 29機構/ 32“ | 5 5機構/ 16“ | 新台幣23,179元 | ||
8214G281-24 / DC | 60 | -40度至77度F | 鋁 | 125學位F. | 0 PSI | 2-3 / 32“ | 7 49機構/ 64“ | 6 7機構/ 64“ | 新台幣33,745元 | ||
8215G050-24 / DC | 60 | 32度至77度F | 鋁 | 104學位F. | 0 PSI | 1.625“ | 6 45機構/ 64“ | 5" | 新台幣18,328元 |