項目 | 蒸汽電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 4-1 / 64“ |
體積係數 | 4.6 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | H |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 50/60 |
Max.最高Fluid Temp.流體溫度Steam蒸汽 | 353學位F. |
最小 工作壓力差 | 2 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 1機構/ 2“ |
總高度 | 4 13機構/ 16“ |
總長度 | 2.75“ |
總寬度 | 1 61機構/ 64“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 120 / 110 VAC |
瓦 | 10.1 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
型號 | 總寬度 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 管道尺寸 | 瓦 | 線圈絕緣等級 | 最小 工作壓力差 | 孔口直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8222G047 | 1 61機構/ 64“ | 4-1 / 64“ | 3.6 | 1機構/ 2“ | 10.1 | H | 2 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣15,755元 | |
8222G070 | 1 11機構/ 16“ | 3.625“ | 1.2 | 1機構/ 4“ | 6.1 | H | 1 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣12,583元 | |
8222G074 | 1 11機構/ 16“ | 3.625“ | 2.5 | 3機構/ 8“ | 6.1 | H | 1 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣12,276元 | |
8222G066 | 1 11機構/ 16“ | 3.625“ | 2.5 | 1機構/ 2“ | 6.1 | F | 1 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣11,765元 | |
8222G076 | 1 11機構/ 16“ | 3.625“ | 2.5 | 1機構/ 2“ | 6.1 | H | 1 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣14,132元 | |
8222G094 | 2 16機構/ 64“ | 3-9 / 32“ | 4 | 1機構/ 2“ | 10.1 | F | 0 PSI | 5機構/ 8“ | 新台幣15,244元 | |
8222G005 | 1 61機構/ 64“ | 4-1 / 64“ | 4.6 | 3機構/ 4“ | 10.1 | H | 5 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣19,226元 |