項目 | 燃油電磁閥 |
環境溫度。 範圍 | 5度至131度F |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 2.593 |
體積係數 | 0.21 |
線圈外殼 | 通用無接線盒和水密性 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1 / 2“管道 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 210學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 3機構/ 32“ |
總高度 | 2 27機構/ 32“ |
總長度 | 1 9機構/ 16“ |
總寬度 | 1 11機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | FKM |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 9.1 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
型號 | NEMA號 | 環境溫度。 範圍 | 中線管中心尺寸 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB8266D023L | 1 | 95度至104度F | 2.187“ | 1機構/ 4“ | 4.5“ | 4 11機構/ 16“ | 2.187“ | 3機構/ 8“ | 新台幣20,376元 | |
JB8266D077L | 1 | 95度至104度F | 2.187“ | 5機構/ 16“ | 4.5“ | 4 11機構/ 16“ | 2.187“ | 1機構/ 2“ | 新台幣21,670元 | |
8262H011V | 1,2,3,3S,4,4X | 5度至131度F | 2.5“ | 3機構/ 32“ | 2 27機構/ 32“ | 1.187“ | 1 11機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 新台幣4,204元 |