項目 | 低溫電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
體積係數 | 0.73 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
碟片材質 | PTFE |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 60 |
最高 流體溫度 | 150學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 7機構/ 32“ |
總高度 | 3.156“ |
總長度 | 1 9機構/ 16“ |
總寬度 | 1 61機構/ 64“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 17.1 |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長度 | 主體材料 | 體積係數 | 總寬度 | 管道尺寸 | 密封材料 | 座椅材質 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8222G002LT | 2.75“ | 黃銅 | 3.80 | 1 61機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 包銅 | 黃銅 | 120 VAC | 新台幣42,728元 | ||
8264G009 | 1.125“ | 鍍鎳黃銅 | 0.06 | 1 11機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | PTFE /聚氨酯 | 不銹鋼 | 120 VAC | 新台幣18,101元 | ||
8264G010 | 1.125“ | 鍍鎳黃銅 | 0.20 | 1 11機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | PTFE /聚氨酯 | 不銹鋼 | 120 VAC | 新台幣18,101元 | ||
8262H114LT | 1 9機構/ 16“ | 黃銅 | 0.73 | 1 61機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | PTFE | PTFE | 24 VDC | 新台幣19,575元 | ||
8263H206LT | 1.875“ | 黃銅 | 0.73 | 1 61機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | PTFE | PTFE | 120 VAC | 新台幣18,733元 | ||
8262H232LT | 1 9機構/ 16“ | 黃銅 | 0.35 | 1 61機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | PTFE | PTFE | 120 VAC | 新台幣17,470元 | ||
8263H125LT | 1.875“ | 黃銅 | 0.88 | 1 61機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | PTFE | PTFE | 120 VAC | 新台幣21,574元 |