扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RED HAT 8262R232 電磁閥 2/2 1/4 英寸數控 100-240v | AF2VVL 6YEJ7

RED HAT 8262R232 電磁閥 2/2 1/4 英寸數控 100-240v

有現貨
貨號: AF2VVL 型號:8262R232交叉編號:6YEJ7

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,968 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
主體材料黃銅
中線管中心尺寸2.75“
體積係數0.35
線圈外殼防水無接線盒
線圈絕緣等級H
電氣連接1/2“導管,18”引線
Hz50/60
IP等級66
最高 流體溫度180學位F.
媒體空氣/惰性氣體,輕油和水
最小 工作壓力差0 PSI
NEMA號1,2,3,3S,4,4X
孔口直徑。1機構/ 8“
總高度3 1機構/ 16“
總長度4"
總寬度1.875“
管道尺寸1機構/ 4“
密封材料NBR
閥門配置常閉
閥門設計2路/ 2位
電壓100至240 VAC / DC
2

送貨信息:

船重(kg) 0.65
船高(厘米)12.7
船長(厘米)10.67
船寬(厘米)7.87
HS代碼8481809005
原產地MX

產品型號

產品型號IP等級主體材料中線管中心尺寸最高 流體溫度媒體最小 工作壓力差NEMA號孔口直徑。價錢
RED HAT 8320G18424 / DCDD電磁閥3/2 1/4英寸Nc 24v黃銅| AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66黃銅1.75“150學位F.空氣/惰性氣體,輕油和水0 PSI1,2,3,3S,4,4X3機構/ 32“新台幣7,769元
RED HAT 8316G064120 / 60 110 / 50DA電磁閥3/2 1/2英寸Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66黃銅3-15 / 16“180學位F.空氣/惰性氣體和水10 PSI1,2,3,3S,4,4X5機構/ 8“新台幣19,535元
RED HAT 8320G132120/60 110/50DA 電磁閥 3/2 1/8 英寸 Nc 120/110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66黃銅1-5 / 16“180學位F.空氣/惰性氣體,輕油和水0 PSI1,2,3,3S,4,4X3機構/ 64“新台幣6,119元
RED HAT 8320G18224 / DCDD電磁閥3/2 1/4英寸Nc 24v黃銅| AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66黃銅1-13 / 16“150學位F.空氣/惰性氣體,輕油和水0 PSI1,2,3,3S,4,4X1機構/ 16“新台幣9,126元
RED HAT EF8316G054120 / 60 110 / 50DA電磁閥3/2 3/8英寸Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-黃銅3-15 / 16“180學位F.空氣/惰性氣體和水10 PSI3、3S,4、4X,6、6P,7、95機構/ 8“新台幣23,652元
RED HAT 8316P074電磁閥3/2 3/4英寸Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466黃銅3-11 / 16“180學位F.空氣/惰性氣體和水10 PSI1,2,3,3S,4,4X11機構/ 16“新台幣35,075元
紅帽 8316G054120/60 110/50DA 電磁閥,3/8 英寸,常閉,110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66黃銅3-15 / 16“180學位F.空氣/惰性氣體和水10 PSI1,2,3,3S,4,4X5機構/ 8“新台幣19,198元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RED HAT 8262R232 電磁閥 2/2 1/4 英寸數控 100-240v
新台幣7,968元 /單元