項目 | 角體活塞閥 |
執行器 | 先導電磁閥,不包括在內 |
環境溫度。 範圍 | 15度至140度F |
主體材料 | 不銹鋼 |
中線管中心尺寸 | 3.5“ |
體積係數 | 7.6 |
碟片材質 | 304L不銹鋼 |
最高 流體溫度 | 366學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
孔口直徑。 | 3機構/ 4“ |
總高度 | 4.125“ |
總長度 | 2 9機構/ 10“ |
總寬度 | 4.25“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
閥桿材料 | 431不銹鋼 |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
粘性 | 2,700個SSU |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 主體材料 | 中線管中心尺寸 | 管道尺寸 | 閥桿材料 | 體積係數 | 碟片材質 | 孔口直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8290B005 | 6 4機構/ 5“ | 青銅 | 6.75“ | 3機構/ 4“ | 431不銹鋼 | 11 | 黃銅 | 3機構/ 4“ | 新台幣15,688元 | ||
8290B010 | 7 1機構/ 5“ | 青銅 | 7" | 1" | 431不銹鋼 | 19 | 黃銅 | 1" | 新台幣16,502元 | ||
8290A385 | 5 9機構/ 10“ | 青銅 | 5.625“ | 3機構/ 4“ | 431不銹鋼 | 11 | 黃銅 | 3機構/ 4“ | 新台幣13,092元 | ||
8290A384 | 5 3機構/ 5“ | 青銅 | 5.5“ | 1機構/ 2“ | 431不銹鋼 | 5.7 | 黃銅 | 1機構/ 2“ | 新台幣12,558元 | ||
8290A791 | 3 3機構/ 5“ | 不銹鋼 | 3.187“ | 3機構/ 8“ | 316L不銹鋼 | 2.3 | 304L不銹鋼 | 3機構/ 8“ | 新台幣17,741元 | ||
8290A792 | 3 9機構/ 10“ | 不銹鋼 | 3.25“ | 1機構/ 2“ | 431不銹鋼 | 4.1 | 304L不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 新台幣17,741元 | ||
8290A386 | 6 1機構/ 10“ | 青銅 | 5.75“ | 1" | 431不銹鋼 | 15 | 黃銅 | 1" | 新台幣13,128元 |