項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 2-15 / 16“ |
體積係數 | 1.40 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 50/60 |
IP等級 | 66 |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
媒體 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 |
最小 工作壓力差 | 10 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 3機構/ 8“ |
總高度 | 4 1機構/ 16“ |
總長度 | 3.187“ |
總寬度 | 6 1機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
密封材料 | NBR |
閥門設計 | 4路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 10.1 |
船重(kg) | 3.08 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA號 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8344G07024 / DCDD | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 | 2.187“ | 0.80 | 1機構/ 4“ | 4 1機構/ 16“ | 4 13機構/ 16“ | 3.125“ | 1機構/ 4“ | 新台幣34,454元 | ||
8342G003P | 1,2,3,3S,4,4X | 2.5“ | 0.70 | 3機構/ 16“ | 4.437“ | 2.625“ | 2 11機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣25,955元 | ||
8344G070 | 1,2,3,3S,4,4X | 2.187“ | 0.80 | 1機構/ 4“ | 4 1機構/ 16“ | 4 13機構/ 16“ | 3.125“ | 1機構/ 4“ | 新台幣27,582元 | ||
EF8344G070120/60 110/50DA | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 | 2.187“ | 0.80 | 1機構/ 4“ | 4 1機構/ 16“ | 4 13機構/ 16“ | 3.125“ | 1機構/ 4“ | 新台幣34,082元 | ||
EF8345G00124 / DCDD | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 | 2" | 0.09 | 1機構/ 16“ | 4 11機構/ 16“ | 3" | 2.125“ | 1機構/ 4“ | 新台幣17,944元 | ||
8344G001 | 1,2,3,3S,4,4X | 2.187“ | 0.80 | 3機構/ 8“ | 4 1機構/ 16“ | 4 13機構/ 16“ | 3.125“ | 3機構/ 8“ | 新台幣28,980元 | ||
8345P001 | 1,2,3,3S,4,4X | 3.5“ | 0.09 | 1機構/ 16“ | 5.625“ | 3.75“ | 3.38“ | 1機構/ 4“ | 新台幣17,513元 |