項目 | 帶手動操作器的電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 1.375“ |
體積係數 | 0.12 |
線圈外殼 | 防爆防水 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
環境保護 | 室內,室外防爆 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 200學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 |
孔口直徑。 | 3機構/ 32“ |
總高度 | 3.75“ |
總長度 | 1-11 / 16“ |
總寬度 | 1.437“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | NBR |
類別 | 空氣,惰性氣體,輕油,水 |
閥門配置 | 普遍 |
閥門設計 | 3路/ 2位 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 17.1 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 閥門配置 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 瓦 | 線圈外殼 | 最高 流體溫度 | NEMA號 | 孔口直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8320G136MS | 通常打開 | 1.75“ | 0.06 | 6.1 | 防水無接線盒 | 180學位F. | 1,2,3,3S,4,4X | 3機構/ 64“ | 新台幣7,747元 |