扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RED HAT EF8320G201電磁閥3/2 1/4英寸120 / 110V SS | AH9UWH 44U323

RED HAT EF8320G201 電磁閥 3/2 1/4 英寸 120/110V 不銹鋼

有現貨
貨號:AH9UWH 型號:EF8320G201交叉編號:44U323

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,523 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
主體材料不銹鋼
中線管中心尺寸1.75“
體積係數0.25
線圈外殼防爆防水
線圈絕緣等級F
電氣連接1/2“導管,18”引線
環境保護室內,室外防爆
Hz50/60
最高 流體溫度200學位F.
最小 工作壓力差0 PSI
NEMA號3、3S,4、4X,6、6P,7、9
孔口直徑。1機構/ 8“
總高度3.75“
總長度1.437“
總寬度1.437“
管道尺寸1機構/ 4“
密封材料NBR
類別空氣,惰性氣體,輕油,水
閥門配置普遍
閥門設計3路/ 2位
電壓120 VAC
17.1

送貨信息:

船重(kg) 0.79
船高(厘米)5.08
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)10.16
原產地MX

產品詳細說明:

  • 電磁閥產品組:電磁閥
  • 最高工作壓力差空氣/惰性氣體:50 psi
  • 最高工作壓差水:50 psi
  • 最高差壓輕油工作壓力:50 psi

產品型號

產品型號最高 流體溫度主體材料中線管中心尺寸媒體最小 工作壓力差NEMA號孔口直徑。總高度價錢
RED HAT EF8314G30124 / DCDD電磁閥3通1/4英寸通用24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140學位F.不銹鋼2"空氣/惰性氣體0 PSI3、3S,4、4X,6、6P,7、91機構/ 16“3 13機構/ 16“新台幣18,376元
RED HAT EF8320G20024 / DCDD電磁閥3/2 1/4英寸通用24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150學位F.不銹鋼1-13 / 16“空氣/惰性氣體,輕油和水0 PSI3、3S,4、4X,6、6P,7、93機構/ 32“3 11機構/ 16“新台幣14,559元
RED HAT 8320G001120 / 60 110 / 50DA電磁閥3/2 1/8英寸通用Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180學位F.不銹鋼1-5 / 16“空氣/惰性氣體,輕油和水0 PSI1,2,3,3S,4,4X1機構/ 16“3.25“新台幣5,945元
RED HAT 8320G04524 / 60DA電磁閥3/2 1/8英寸Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180學位F.不銹鋼1-5 / 16“空氣/惰性氣體,輕油和水0 PSI1,2,3,3S,4,4X1機構/ 16“3.25“新台幣6,576元
RED HAT 8320G202120 / 60 110 / 50DA電磁閥3/2 1/4英寸Nc 120 / 110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200學位F.不銹鋼1-13 / 16“空氣/惰性氣體,輕油和水0 PSI1,2,3,3S,4,4X3機構/ 32“3 11機構/ 16“新台幣9,595元
RED HAT WSNF8327B10224 / DCD電磁閥3/2 1/4英寸通用24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125學位F.不銹鋼2.5“空氣/惰性氣體,輕油和水0 PSI-1機構/ 4“5.437“新台幣55,591元
RED HAT EF8342G701120 / 60DA單電磁閥4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160學位F.不銹鋼2.5“空氣/惰性氣體,輕油和水0 PSI3、3S,4、4X,6、6P,7、93機構/ 16“4.437“新台幣46,478元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RED HAT EF8320G201 電磁閥 3/2 1/4 英寸 120/110V 不銹鋼
新台幣14,523元 /單元