項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 2" |
體積係數 | 0.80 |
線圈外殼 | 防爆防水 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
媒體 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 |
最小 工作壓力差 | 10 PSI |
NEMA號 | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 |
孔口直徑。 | 9機構/ 32“ |
總高度 | 3 15機構/ 16“ |
總長度 | 3.125“ |
總寬度 | 2.5“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | NBR |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 3路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 6.1 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總高度 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 閥門配置 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8320G136120/60 110/50DA | 3.25“ | 1-5 / 16“ | 0.06 | 1.187“ | 1 11機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 通常打開 | 110 / 120 VAC | 新台幣5,576元 | ||
8320G194120/60 110/50DA | 3 11機構/ 16“ | 1-13 / 16“ | 0.12 | 1-11 / 16“ | 1 13機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 通常打開 | 110 / 120 VAC | 新台幣7,308元 | ||
8320G192120/60 110/50DA | 3 11機構/ 16“ | 1-13 / 16“ | 0.09 | 1-11 / 16“ | 1 13機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 通常打開 | 110 / 120 VAC | 新台幣9,059元 | ||
8320G176120/60 110/50DA | 3 11機構/ 16“ | 1-13 / 16“ | 0.25 | 1-11 / 16“ | 1 13機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 普遍 | 110 / 120 VAC | 新台幣7,174元 | ||
EF8320G17424 / DCDD | 3 11機構/ 16“ | 1-13 / 16“ | 0.12 | 1-11 / 16“ | 1 13機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 普遍 | 24 VDC | 新台幣11,374元 | ||
EF8321G00224 / DCDD | 3 15機構/ 16“ | 2" | 0.80 | 3.125“ | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 常閉 | 24 VDC | 新台幣22,871元 | ||
EF8321G00124 / DCDD | 3 15機構/ 16“ | 2" | 0.80 | 3.125“ | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 常閉 | 24 VDC | 新台幣22,757元 |