扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RED HAT EF8321G002電磁閥3/2 3/8英寸Nc 120v黃銅| AD2UZX 3UM07

RED HAT EF8321G002 電磁閥 3/2 3/8 英寸 Nc 120v 黃銅

有現貨
貨號:AD2UZX 型號:EF8321G002交叉編號:3UM07

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$22,806 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目快速排氣電磁閥
主體材料黃銅
中線管中心尺寸2-13 / 16“
體積係數0.80
線圈外殼防爆防水
線圈絕緣等級F
電氣連接1/2“導管,18”引線
Hz60
最高 流體溫度180學位F.
媒體空氣/惰性氣體,輕油和水
最小 工作壓力差10 PSI
NEMA號3、3S,4、4X,6、6P,7、9
孔口直徑。3機構/ 8“
總高度3.875“
總長度3.125“
總寬度2 15機構/ 16“
管道尺寸3機構/ 8“
密封材料NBR
閥門配置常閉
閥門設計3路/ 2位
電壓120 VAC
6.1

送貨信息:

船重(kg) 0.92
船高(厘米)12.95
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)7.87
HS代碼8481809005
原產地MX

產品型號

產品型號孔口直徑。中線管中心尺寸體積係數總高度總長度總寬度管道尺寸閥門配置價錢
RED HAT 8317G035 3/2 1/4英寸Nc 120 / 110v電磁閥| AD2UWX 3UL82 8317G0353機構/ 32“3-9 / 16“0.204"2"2"1機構/ 4“常閉新台幣11,282元
RED HAT EF8317G035電磁閥3/2 1/4英寸Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353機構/ 32“3-9 / 16“0.204"2"2"1機構/ 4“常閉新台幣16,437元
RED HAT 8320G013電磁閥3/2 1/8英寸Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131機構/ 16“2.187“0.093.187“1.187“1 11機構/ 16“1機構/ 8“常閉新台幣5,884元
RED HAT 8320G172電磁閥3/2 1/4英寸通用120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721機構/ 16“2-13 / 16“0.093.875“3.125“2 15機構/ 16“1機構/ 4“普遍新台幣7,412元
RED HAT EF8320G172電磁閥3/2 1/4英寸通用120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721機構/ 16“2-13 / 16“0.093.875“3.125“2 15機構/ 16“1機構/ 4“普遍新台幣10,732元
RED HAT 8320G174電磁閥3/2 1/4英寸通用120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743機構/ 32“2-13 / 16“0.123.875“3.125“2 15機構/ 16“1機構/ 4“普遍新台幣6,919元
RED HAT EF8320G174電磁閥3/2 1/4英寸通用120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743機構/ 32“2-13 / 16“0.123.875“3.125“2 15機構/ 16“1機構/ 4“普遍新台幣10,626元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RED HAT EF8321G002 電磁閥 3/2 3/8 英寸 Nc 120v 黃銅
新台幣22,806元 /單元