項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
中線管中心尺寸 | 2-13 / 16“ |
體積係數 | 1.50 |
線圈外殼 | 防爆防水 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
最高 流體溫度 | 130學位F. |
媒體 | 空氣/惰性氣體 |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 |
孔口直徑。 | 5機構/ 16“ |
總高度 | 5 11機構/ 16“ |
總長度 | 2.125“ |
總寬度 | 3 5機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | FKM |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 3路/ 2位 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 0.55 |
船重(kg) | 1.67 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總寬度 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 管道尺寸 | 密封材料 | 閥門配置 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV8327G04224 / DCDD | 1.187“ | 2" | 0.49 | 1機構/ 4“ | FKM | 普遍 | 24 VDC | 11.6 | 新台幣33,607元 | ||
EV8316G382V24 / DCDD | 2.125“ | 2-13 / 16“ | 1.80 | 3機構/ 8“ | NBR | 常閉 | 24 VDC | 0.55 | 新台幣43,085元 | ||
EV8314G30124 / DCDD | 1 5機構/ 16“ | 2" | 0.08 | 1機構/ 4“ | NBR | 普遍 | 24 VDC | 1.4 | 新台幣18,888元 | ||
EV8327G042120 / 50-60DA | 1.187“ | 2" | 0.49 | 1機構/ 4“ | FKM | 普遍 | 110 / 120 VAC | 12 | 新台幣33,344元 | ||
EV8316G384V24 / DCDD | 3.5“ | 4.437“ | 4.00 | 1機構/ 2“ | FKM | 常閉 | 24 VDC | 0.55 | 新台幣44,425元 |