項目 | 燃氣截止閥 |
主體材料 | 鋁 |
型號 | 常閉 |
控制方法 | 電纜釋放至關閉 |
碟片材質 | NBR |
身高 | 7.187“ |
最高 流體溫度 | 132學位F. |
孔口直徑。 | 2-3 / 32“ |
管道尺寸 | 2" |
密封材料 | NBR |
彈簧材質 | 302不銹鋼 |
管材 | 430F不銹鋼 |
閥門設計 | 2路 |
信號寬度 | 6 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 2.09 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | MX |
型號 | 孔口直徑。 | 管道尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HV216585002 | 1.625“ | 1" | 5.38“ | 新台幣26,521元 | |
HV216585003 | 1.625“ | 1.25“ | 5.38“ | 新台幣26,942元 | |
HV216585004 | 1.625“ | 1.5“ | 5.38“ | 新台幣29,468元 |