項目 | 砌體錨螺絲 |
錨直徑。 | 1機構/ 4“ |
頭部風格 | 六角墊圈 |
總長: | 2.25“ |
材料 | 410不銹鋼 |
最高工作厚度 | 1.25“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 1" |
類別 | Tapcon,銀色氣候 |
極限剪切力(磅) | 1360 |
極限張力(磅) | 800 |
UPC | 092097909175 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 7318145020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 頭部風格 | 總長: | 材料 | 最高工作厚度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3203407 | 平 | 6" | 低碳鋼 | 5" | Tapcon,藍色Climaseal | 新台幣6,226元 |